貫通柄プライバー (カーブ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71361398 品番EA519AM-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,340
販売価格(税別)
19,400

セット内容:3本組 全長:300mm、先端幅:17mm、四角軸:10mm、重量:0.3kg・全長:430mm、先端幅:17mm、四角軸:10mm、重量:0.4kg・全長:635mm、先端幅:21mm、四角軸:13mm、重量:0.9kg。貫通柄。ハンマーヘッド付き。

材質スチール(黒色酸化)、ハンドル:樹脂製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする