型取り用シリコンゴム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード71362807 品番EA942GA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,998
販売価格(税別)
8,180

ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ワックス、石こう、低融点合金などで複製をつくる場合の型取り母型用として適しており、原型の形状を忠実に再現します。主剤と硬化剤を混合し、注型することにより短時間でゴム母型をつくることができます。作業時間および硬化時間の調節が可能です。離型性に優れているため、石けん水、ワックスなどの離型剤が不要です。収縮率が小さく、寸法安定性が良好です。硬化時に発熱しないため、原型に悪影響を与えません。流動性に優れているため、指紋や木目のような微細なものでも原型を忠実に再現できます。作業性に優れています。

成分シリコーンゴム その他【作業可能時間】30分(25℃) 白 (硬化後) 使用温度範囲(℃)-60〜250 内容【主剤】1kg【硬化剤】10g 硬化時間(時間)8(23℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 混合比主剤 100:硬化剤 0.5 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする