エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの フェルトバフ
軸付フェルトバフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71364207
品番
EA819EB-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥182
販売価格(税別)
¥
165
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
47
高さ(mm)
12
硬さ
ハード
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
直径(mm)
8.5