皆元商事
皆元商事の 道路用品
皆元商事の その他道路用品
メガライン照明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
【照射色】緑
注文コード
71364749
品番
MN-ML-HVG100
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
LEDの光でラインを明示
用途
トンネル内や視界不良のところに、路面に光るラインを映し出し、視線誘導効果がえられます。
色
【照射色】緑
長さ(m)
【照明】推奨5〜15
消費電力(W)
27
本体寸法(mm)
154×118×235
入力電圧(V)
AC100
防塵防水性能
IP65
LED寿命(時間)
40000
照射角度(°)
75
注意
※照射距離によって、照射の延長及び太さが比例して変化します。