メガライン照明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 【照射色】赤 注文コード71364776 品番MN-ML-LVR
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

LEDの光でラインを明示

用途トンネル内や視界不良のところに、路面に光るラインを映し出し、視線誘導効果がえられます。 【照射色】赤 長さ(m)【照明】推奨5〜15 消費電力(W)27 本体寸法(mm)154×118×235 入力電圧(V)DC10〜80 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)40000 照射角度(°)75
注意
※照射距離によって、照射の延長及び太さが比例して変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする