エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
異径ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71365720
品番
EA469BB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,023
販売価格(税別)
¥
930
バスケットに入れる
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
材質
黒心可鍛鋳鉄製
全長(mm)
42
最高使用圧力(MPa)
【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5
呼び径(A)
25×15
適合流体
空気、ガス、油、水、蒸気
適合管
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ねじサイズ
Rc1”×Rc1/2”
注意
※蒸気には黒継手を推奨します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材