異径ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71365729 品番 EA469BB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,023
販売価格(税別)
930

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)

材質黒心可鍛鋳鉄製 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5 呼び径(A)25×20 適合流体空気、ガス、油、水、蒸気 適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) ねじサイズRc1”×Rc3/4”
注意
※蒸気には黒継手を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする