密閉容器 (ステンレス製/アクリル蓋)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71366149 品番 EA508SR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

蓋は、1点パッチン止式。

材質本体:SUS304 ふた:アクリル ふたパッキン部:TPR 質量(g)378 容量(L)1.15 外寸法(Φ×Hmm)127×124 内寸法(Φ×Hmm)118×102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする