絶縁フェルール端子

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード71366490 品番EA538WB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060

100個入り。圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。RoHS対応品。

適合圧着ペンチ:EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16 全長(mm)10.5 ターコイズ 材質(本体)電気銅 (錫メッキ) 適合電線(mm2)0.34 材質(絶縁体)ポリプロピレン 先端サイズ(mm)Φ0.8×6 RoHS指令(10物質対応)対応 電線むき長さ(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする