エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ペーパー
研磨リング (アルミナ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
71366946
品番
EA819GG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥479
販売価格(税別)
¥
435
バスケットに入れる
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-811。
材質
アルミナ
粒度
#60
高さ(mm)
10
質量(g)
1.2
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
38000
適合材
鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム
直径(mm)
15
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。