研磨リング (アルミナ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 71366955 品番 EA819GG-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥479
販売価格(税別)
435

入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-811。

材質アルミナ 粒度#80 高さ(mm)10 質量(g)1 最大回転数(min-1[r.p.m])38000 適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム 直径(mm)15
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする