結露吸水テープ (厚手)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4本) 注文コード71367960 品番EA944KC-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥902
販売価格(税別)
820

入数:4本。厚手タイプ。簡単にはがせるので貼り直しもできます。剥離紙をつけたまま、テープを適切な長さにカットできます。【貼る面の適否】透明板ガラス:
、型板ガラス(平滑面・凸凹面):
、複層ガラス(平滑面・凸凹面):
、熱線吸収/反射ガラス等(Low-Eガラス):×、編入りガラス:×、真空二重ガラス:×、有機ガラス(アクリル板等):×、すりガラス:×。使用の目安:1シーズン(約180日間)(※吸水機能の低下やはがしにくくなる恐れがあるので使用の目安を守ってご使用ください)。

材質ポリエステル、レーヨン 幅(mm)50 厚さ(mm)4 グレーまたはベージュ (色指定不可) 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする