手切れ粘着テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード71367978 品番EA944NB-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,342
販売価格(税別)
1,220

手で簡単に切れます。高温下での使用は避けて下さい (常温 40〜50℃まで)。

材質特殊ポリオレフィン 厚さ(mm)0.17 クリアー 芯径(mm)Φ76 (3”) 粘着剤特殊アクリル系 寸法(mm×m)50×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする