エスコ
エスコの OPPテープ
手切れ粘着テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
71367987
品番
EA944RS-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
手で簡単に切れます。木材、ビニール、プラスチック、革、金属、ラミネートなど、さまざまな場面で使用できます。凹凸面にも貼付可能。屋内の床に一時的なマーキングとして最適です。
用途
結束、ラベル貼り、色分けなどに
材質
ポリエチレン
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.23
色
シルバー
長さ(m)
9.1
芯径(mm)
76 (3”)
粘着剤
ゴム系
耐熱温度(℃)
93
粘着力(N/10mm)
8.21
引張強度(N/10mm)
45.53