エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
角当て (ベルトスリング&荷締機)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71368538
品番
EA981N-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
ベルト通しに通さない場合はベルト幅100mmまで使用できます。
用途
荷物のエッジによる荷締ベルトの損傷・摩耗防止やベルトの食い込み防止に
材質
強化プラスチック
色
黒
適合ベルト幅(mm)
50以下
サイズ(mm)
135×90×90