画像準備中

味の素 スープDELI 6種バラエティセット 各1個

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード71369098 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,834
販売価格(税別)
1,698

1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。味の素 スープDELI クラムチャウダー パスタ入り 37.5g×1個/味の素 スープDELI たらこクリームスープパスタ 44.2g×1個/味の素 スープDELI まるごと1個分完熟トマトのスープパスタ 40.6g×1個/味の素 スープDELI ポルチーニ香るきのこのクリームスープパスタ 42.3g×1個/味の素 スープDELI サーモンとほうれん草のクリームスープパスタ 39g×1個/味の素 スープDELI クリーミーカルボナーラ 35.2g×1個/を詰め合わせております。

用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする