強力型シャックル (NITRONIC)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71370525 品番 EA638GN-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,960
販売価格(税別)
23,600
材質NITRONIC50 質量(kg)2.3 使用荷重(kg)7257 サイズ(mm)A:58.6、B:42.9、D1:25.4、D2:29 L:95.2、X:130.3、Y:168.4、Z:66.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする