画像準備中

断熱フォーム用ボンド (エアロボンド)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード71370918 品番EA997NE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,060
販売価格(税別)
4,600

エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。刷毛付き。すばやく強力な接着ができます。

内容量(mL)500 耐熱温度(℃)80 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする