曜日別特売
CSS-04-15 50個入 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 71371740

 

CSS-04-15 50個入 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 71371740
CSS-04-15 50個入 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 71371740

六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
長さ(mm)15
内容量1袋(50個)注文コード71371740品番CSS-04-15 50個入
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
用途
接続全般用
長さ(mm)
15
質量(g)
2
材質
SUS XM7
表面処理
無し
ねじの呼び
M4
強度区分
A2-70
ねじサイズ
M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-27
用途: バイクメンテ用に
その他業種

舐めやすい鉄のプラスネジのところを変えました
全8箇所 ステンレスの六角で安心です バラ売りがありがたい!

2026-07-23
用途: バイク整備などに
その他業種

旧車キャブのボルトをなめる前に交換 良い商品です バラ売りがありがたい

対象商品 : 08406344
2020-10-01
用途: バイクメンテナンス用
製造業

急いでいるときに即日配達で大変助かりました。モノもよかったです。

対象商品 : 08406344
2018-03-14
用途: 二輪車のラジエータモータをブラケットに固定した。

純正ボルトと略同じ長さ・同一ネジ径・ピッチののものを数本注文し、無事、二輪車のラジエータモータをブラケットに固定することができた(3本使用)。モノタロウは、数本単位でネジを購入できるので便利です。注文してから4日後に発送され、納期も許容範囲です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする