曜日別特売

レコフレーム Dナット40

レコフレーム Dナット40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム Dナット40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム Dナット40 - レコフレーム(ユキ技研)

取付部品にセットしてT溝へ差し込み、ねじ締結で回転固定される後入れナットです。

用途
40シリーズフレームへの部品取付用
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
ZDC-2
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
タップ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05508077ND40P-M31パック(100個)410(4.1/個)M3
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
05508217ND40-M41個3.9M4
¥37
¥41(税込)
6日以内出荷
05508226ND40P-M41パック(100個)390(3.9/個)M4
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
05508707ND40-M31個4.1M3
¥37
¥41(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする