MFK-3005 ツアーシェルケースM TANAX(タナックス)[バイク用品] 71372257

MFK-3005 ツアーシェルケースM TANAX(タナックス)[バイク用品] 71372257
MFK-3005 ツアーシェルケースM TANAX(タナックス)[バイク用品] 71372257
MFK-3005 ツアーシェルケースM TANAX(タナックス)[バイク用品] 71372257
MFK-3005 ツアーシェルケースM TANAX(タナックス)[バイク用品] 71372257
MFK-3005 ツアーシェルケースM TANAX(タナックス)[バイク用品] 71372257
MFK-3005 ツアーシェルケースM TANAX(タナックス)[バイク用品] 71372257
MFK-3005 ツアーシェルケースM TANAX(タナックス)[バイク用品] 71372257
MFK-3005 ツアーシェルケースM TANAX(タナックス)[バイク用品] 71372257
MFK-3005 ツアーシェルケースM TANAX(タナックス)[バイク用品] 71372257
MFK-3005 ツアーシェルケースM TANAX(タナックス)[バイク用品] 71372257
MFK-3005 ツアーシェルケースM TANAX(タナックス)[バイク用品] 71372257
MFK-3005 ツアーシェルケースM TANAX(タナックス)[バイク用品] 71372257
MFK-3005 ツアーシェルケースM TANAX(タナックス)[バイク用品] 71372257

ツアーシェルケースM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セットエンボスブラック注文コード71372257品番MFK-3005
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

パニアケースよりも気軽に
ステー不要のパニアケース型ポリカーボネイト サイドバッグ
・PF(ピボットフォージ)バックル
モーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。
・WOVEN-IN TOUGH ZIPPER
カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。
・マルチフィット3D機能(PAT.P)
ネオプレン生地がシートカウルの凹凸を吸収し、バッグを車両にぴったりフィットさせます。
・防水インナー
ロールアップ式の防水インナーを付属。雨天時に停車してレインカバーをかける手間を省けます。
・アクセサリーパネル
側面に設けたPALSテープにカラビナや市販のMOLLEポーチ等を自由に取り付けられます。

セット内容本体×1セット、イージーベーススリムY×1、固定ベルトPF25×4、セフティベルト×1、インナーポーチ×2材質PC樹脂、1680Dポリエステル寸法(mm)300×420×220(片側)エンボスブラック容量(L)40(片側20)本体質量(kg)1.7(片側)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする