YAMAZEN(山善)
アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1脚
1脚
1セット(2脚)
1セット(3脚)
1セット(4脚)
色
チャコールグレー
マスタード
オレンジ
マスタード、オレンジ
チャコールグレー
ブルー
全18種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
71372887
品番
P-210(CG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
便利なドリンクホルダー付きのアウトドアチェア
収納袋付き
収束タイプでコンパクトに収納可能
用途
アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト
セット内容
チャコールグレー×1脚
材質
構造部材:(フレーム)スチール、表面加工:(フレーム)エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル
質量(kg)
2.5
色
チャコールグレー
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
79.5×46×79
座面高(cm)
40.5