エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
強力型 ボウシャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71373420
品番
EA638NN-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
材質
S45C
質量(g)
352
寸法L(mm)
48
使用荷重(t)
2
寸法B(mm)
21
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
16