画像準備中

建築内装用ボンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード71373535 品番EA935KB-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420

初期粘着力大で仮押え不要。速乾でかつ粘着保持時間長い。吸い込み少なく塗り易い。健康住宅対応。強力。トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない。速乾しながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能。JAIA 4VOC基準適合。F☆☆☆☆取得。

用途各種化粧板類の接着、各種建築内装工事、家具、木工 成分クロロプレンゴム 淡黄色 使用温度範囲(℃)10〜35 内容量(g)500 適合材各種化粧板、硬質プラスチック、ボード、金属板と木材、スレート、PC板、コンクリート 貼合せ可能時間10〜30分 硬化時間(時間)【完全】24〜72(20℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 不適合軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする