画像準備中

ハンドパレットトラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71375285 品番 BM15-80L3-L65
参考基準価格(税別)¥305,800 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

自販機、事務機、薄型パレットの運搬に最適

タイプ低床 フォーク高さ(mm)最低高65〜最高高165 フォーク長さ(mm)B1:1400、B2:1275、B3:1145 全高H(mm)1178 フォーク外幅(mm)A1:800 フォーク内幅(mm)A2:494 自重(kg)109 積載能力(kg)最大:1500 標準ホイールステアリング:V、フォーク:D
注意
※ボディプレートの形状が箱型形状になります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする