ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの パレットトラック
ハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71375310
品番
BM15-95L6-L65
参考基準価格(税別)
¥371,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
自販機、事務機、薄型パレットの運搬に最適
タイプ
低床
フォーク高さ(mm)
最低高65〜最高高165
フォーク長さ(mm)
B1:1800、B2:1675、B3:1545
全高H(mm)
1178
フォーク外幅(mm)
A1:950
フォーク内幅(mm)
A2:644
自重(kg)
130
積載能力(kg)
最大:1050
標準ホイール
ステアリング:V、フォーク:D
注意
※ボディプレートの形状が箱型形状になります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません