コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
LED小型ペンダント
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71384312
品番
BP16725
参考基準価格(税別)
¥6,345
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
LED搭載だから省エネ、長寿命
トータルコーディネートで空間を演出
電球の種類
電球形LEDランプ
消費電力(W)
4.9
仕様
コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付
材質
鋼・クロムメッキ仕上げ、飾:木製ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
幅(mm)
135
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
1720
コード長さ(mm)
400
色温度(K)
2700
取付け方法
簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.8
光束(Lm)
455
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱60球W相当
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
注意
※調光器との併用はできません。