コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
LED小型シーリング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71384346
品番
BH15730
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,909
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
省エネ・長寿命が魅力のLEDシーリングライト(昼光色)です。
点灯時間が長いリビングなどに。
電球の種類
LED
消費電力(W)
15.8
仕様
らくピタU取付、セードアップターンU式、a-クリーン
材質
セード:アクリル・乳白色
幅(mm)
380
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
121
取付方式
簡単取付(工具不要)
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.4
光束(Lm)
1350
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHC28W相当
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
注意
※調光器との併用はできません。