LED小型シーリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71384495 品番BH16710
参考基準価格(税別)¥8,618 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

深みのあるウォールナット色の木飾りが空間に落ち着きと高級感を演出!

電球の種類LED 消費電力(W)7.2 仕様らくピタU取付、セードアップターンU式、a-クリーン 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)360 質量(kg)1 高さ(mm)133 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする