調光調色和風LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71385703 品番BP15780CK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。

電球の種類LED 消費電力(W)48.8 付属品リモコン 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 適合(畳数)〜12畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)520 質量(kg)2.4 高さ(mm)195 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲〜12畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700〜6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 光束(Lm)4949 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1〜100 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類壁スイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする