電球の種類LED
消費電力(W)36
付属品リモコン
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
適合(畳数)〜8畳
材質枠:白木、内セード:強化和紙
幅(mm)509
質量(kg)2.5
高さ(mm)168
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲〜8畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700〜6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
光束(Lm)3869
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1〜100
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類壁スイッチ