アスベル
アスベルの 掲示用品
アスベルの 掲示用小物
アスベルの マグネット用品
マグネットバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71457603
品番
MB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
簡単にとりつけることができて、位置変更が可能なマグネットの収納です
冷蔵庫や洗濯機など、マグネットでピタっとくっつけてデッドスペースの有効活用を。
付属品
補助吸盤2個
寸法(mm)
296×117×116
色
ホワイト
耐荷重(kg)
3
原材料
(本体)ポリプロピレン、(マグネット・ヨーク)スチール、(吸盤)エラストマー