- ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウ 71457953 - ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウ 71457953 - ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウ 71457953

ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71457953 品番-
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。

用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。 付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能 寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く) 質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず) 取付方式分離型 電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 ) センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4〜32GB対応(Class10以上) 解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps 言語表示日本語、英語 画素数100万画素 映像圧縮方式動画 AVI(MJPG) 音声ON/OFF可能 画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角) 動作温度範囲(℃)0〜+60 録画方式ファイル構成:3分 モニターサイズ3.0インチ
取扱説明書:(3.9MB)
注意
※ドライブレコーダー以外での用途には使用しないでください。
※製品に同封している取扱説明書を必ずお読みください。
※記録時間の目安(SDカード):4GB(20分)、8GB(45分)16GB(90分)、32GB(180分)
※使用するSDカードはドライブレコーダー専用の製品をご使用ください。
※必ず事前に試し撮りをして画像を確認してください。撮影データの取り扱いに関してはお客様で管理してください。撮影データに関しては一切責任を負いかねます。
※後方カメラは「バックカメラ」ではありません。
※防水仕様ではないため車外への取り付けには対応しておりません。
※車両のラジオアンテナからナビへの配線と並走して配線した場合、ラジオの電波が弱い地域においてノイズが発生する場合がございます。ドライブレコーダーの配線とラジオアンテナからナビへの配線を物理的に距離を離して配線することで改善場合がございます。
※SDカードは1~2週間を目安に定期的なフォーマットを実施をお願いします。フォーマットされない場合、モニターが映らないなどの不具合が起きる可能性があります。
※SDカードは消耗品のため、寿命は概ね3か月から1年程度となります。

商品説明動画

【ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き 】車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に! .
この動画は、23人が参考にしています。
【ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き 】車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に! .
この動画は、26人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:3631

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
運転中の事故、あおり運転
金融・保険業

事故時の証跡、あおり運転防止のため手軽につけたい人におススメ!この値段で2カメラ付いていますし、8GですがSDカードも付いているので付属品だけで使用できます。高いドライブレコーダーに比べると広角、夜間鮮明度は劣りますがそこまでスペックを求めなければ十分です。

1人が参考にしています
2025-10-12
用途:
車への取り付け
製造業

この値段で2カメラ、取付も問題なくあとは耐久性ですが付けってみなければわかりません(特に内臓電池の耐久性)
以下は勝手な要望
@Gセンサー設定が高/中/低でなく数値設定できると(各方向ごと)良い
A画面が常時点灯がデフォルトはいただけない3分OFFがデフォルトでしょう
B本体取付ステーの方向自由度もう少し欲しい
であるがまあこの値段だから致し方ないかな

2026-01-28
用途:
自社トラック車両に取り付け使用
製造業

自社のトラックに使用する際、前方のみ使用するので、後方分のカメラは、余らせているので、前方のみのカメラがあるとより良いです

対象商品:
71457953
2026-01-09
用途:
自家用車用
その他業種

カメラ画像(6画像切替)常時使いたい画像が固定出来ないのが不満です。
起動ごとに切替が必要。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-03-10
用途:
自家用車へ
オフィスゼロ 様

あまり大きくなく、ドライバーから視線でルームミラーに隠れる位置に設置できました。FIAT500なので、シガーソケットの大きさが違うため別売りのソケットを買い電源を取りました。
駐車中の異常検知録画はできないようですが特段問題ありません。
コード長も十分です。

対象商品:
71457953
2025-04-05
用途:
もしもの時のために
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格で後方カメラもあり安心感が違います。付属の配線で設置出来ました。

2025-04-06
用途:
2カメラとしてはお安いのでいいです。
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2カメラとしてはお安いです。ただ、GPSがないので時刻設定等面倒です。常に使う車なら問題ないのですが時間がたつと設定し直しになります。1週間かなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
71457953
2024-08-27
用途:
車の運転確認の記録
有限会社アスコ通信特機 様

前後の録画が出来て一枚のSDカードに記録されるので便利ですね。
画質は値段なりですが問題ないし夜間でも明るいです。
画角は狭いといわれている方もおられますがハイエースの左サイドミラー迄映せるので大丈夫でした。
リアカメラはモニターでは全画面で表示されていますが記録は4:3ですね。
リアカメラ付いているので助手席の人も後ろを確認できるので良いですが表示をリアに切り替えていてもエンジンをかける度にフロントに戻ってしまいます(保持しない)
人を乗せている時だけだから乗った人に見たければボタンを押してもらえば良いかな。
イベントのボタンが右側の下から二番目になっていますが一番下にしてもらえると夜間でも手探りで探しやすいと思います。
配線は本体に刺さるコネクターがL字になっていて外に出る方向になります。
ストレートの方が配線がしやすく見た目もきれいだと思います。
ケーブルの長さはあと20センチ長ければと思います。
ハイエースだと天井の真ん中を通さないと届きませんでした。
SDカードは32GBまで対応していますが2カメラという事もあり3時間しか録画されません。
64GBまで対応できるようになればと思います。
この値段でこの品質なら安すぎるくらいという印象です。
後は何年使えるかという事ですね。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする