好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 油性塗料用刷毛
白毛 なでしこ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71458346
品番
11113
参考基準価格(税別)
¥825
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
やわらかい毛を使用しており毛先のあたりがやさしい刷毛です。
持ちやすさと使いやすさから職人の方だけではなくDIYとしても定番の商品です。
用途
油性塗料用 内外装の建築塗装時やDIYとしても最適
毛丈(mm)
35
材質(毛)
山羊毛
毛幅(mm)
28
毛色
白系
毛厚(mm)
20
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※水性塗料には使用不可。