コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの コンパクトエアシリンダ
スリムシリンダ DA50X100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付
両フート形
注文コード
71489565
品番
DA50X100-1-CS3MA2
参考基準価格(税別)
¥21,290
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
取付
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
仕様
標準スリムシリンダ
取付
両フート形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜70
クッション
可変式標準装備(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.04〜0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.03
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)
30〜500
ロッド先端ねじ
金具なし