曜日別特売
DA63X300-1-CS4MB1 スリムシリンダ DA63X300 コガネイ 71516524

スリムシリンダ DA63X300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端ねじ金具なし取付両フート形注文コード71516524品番DA63X300-1-CS4MB1
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付両フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする