曜日別特売
DA63X300-3-CS4MB2 スリムシリンダ DA63X300 コガネイ 71516673

スリムシリンダ DA63X300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端ねじ金具なし取付フランジ形注文コード71516673品番DA63X300-3-CS4MB2
参考基準価格(税別)¥28,930販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付フランジ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする