曜日別特売
DABK50X100-RL-2-CS3MB1 スリムシリンダ DABK50 コガネイ 71572497

スリムシリンダ DABK50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様スリムブロックロッド側エンドキープシリンダ取付サイドマウント注文コード71572497品番DABK50X100-RL-2-CS3MB1
参考基準価格(税別)¥36,180販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックロッド側エンドキープシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径RC1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする