DABK50X100-RL-4-CS4MA2 スリムシリンダ DABK50 コガネイ 71572524

スリムシリンダ DABK50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 仕様スリムブロックロッド側エンドキープシリンダ 取付フロントマウント 注文コード71572524 品番DABK50X100-RL-4-CS4MA2
参考基準価格(税別)¥38,470 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はストローク・仕様・取付110種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様スリムブロックロッド側エンドキープシリンダ 取付フロントマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッション可変式(ストローク15mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径RC1/4 作動速度範囲(mm/s)50〜500 ロッド先端ねじ金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする