DAC20X1000-1-ZG553B1 スリムシリンダ DAC20X1000 コガネイ 71578508

スリムシリンダ DAC20X1000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付両フート形 注文コード71578508 品番DAC20X1000-1-ZG553B1
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は取付など115種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)1000 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付両フート形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30〜1000 ロッド先端ねじ金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする