※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S74M-solid(762273) EGTR XX がまかつ Gamakatsu 71598427 S74M-solid(762273) EGTR XX がまかつ Gamakatsu 71598427 S74M-solid(762273) EGTR XX がまかつ Gamakatsu 71598427 S74M-solid(762273) EGTR XX がまかつ Gamakatsu 71598427 S74M-solid(762273) EGTR XX がまかつ Gamakatsu 71598427 S74M-solid(762273) EGTR XX がまかつ Gamakatsu 71598427

EGTR XX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●パワー:M●標準全長(cm/ft):224(7'4") 注文コード71598427 品番S74M-solid(762273)
販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

高感度ティップランロッド
年々、激化するティップランシーンに対応するべく、EGTR Xが更に高感度になって進化しました。メインマテリアルにTORAYCA(R)T1100Gを採用。適所に高弾性マテリアルを配し、細身・軽量のブランクに仕上げました。ティップ部にはオリジナルテーパーデザインのソリッドを搭載し、モデルごとに最適な表現力を備えます。反響感度・荷重感度性能を高める中空構造の「リザウンドグリップ」が、アオリイカの繊細なアタリを逃さずとらることに重要な役割を担っています。また、リールシートの素材には「タフライト」を使用したことで、軽量化をもたらし操作性を高めています。ベイトモデルは穂先ブレ軽減、スムーズなライン放出、糸絡み軽減、ガイド個数の最適化、ブランクの性能を最大限に発揮できるオールシングルスパイラルガイド設定です。スピニングモデルも小径化のガイドセッティングでブレを極力抑えた設定にしています。多彩なラインナップで、多種多様な状況を自在に攻略可能です。

仕様●パワー:M●標準全長(cm/ft):224(7'4") タイプスピニング グリップ長さ(mm)325 継数(本)2 仕舞(cm)117 先径(mm)0.8 標準自重(g)84 適合ルアー質量(g)30〜100 適合ライン(号)PE/0.3〜1
注意
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
※全国釣竿公正取引協議会認定第10279号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする