※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S76L(794502) ラグゼ EG S がまかつ Gamakatsu 71598488 S76L(794502) ラグゼ EG S がまかつ Gamakatsu 71598488 S76L(794502) ラグゼ EG S がまかつ Gamakatsu 71598488

ラグゼ EG S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●パワー:L●適正エギ(号):1.8〜3.5●標準全長(cm/ft):228(7'6") 注文コード71598488 品番S76L(794502)
販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなアクションに対応するベーシックエギングモデル
負荷に対し素直に追従するパワー伝達に優れたブランク設計と軽量バランス設計により、優れたキャスタビリティと軽快な操作性を備えたロッドに仕上げています。

仕様●パワー:L●適正エギ(号):1.8〜3.5●標準全長(cm/ft):228(7'6") タイプスピニング グリップ長さ(mm)315 継数(本)2 仕舞(cm)119 先径(mm)1.45 標準自重(g)83 適合ライン(号)PE/0.4〜1
注意
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
※全国釣竿公正取引協議会認定第9902号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする