※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2(550159) 1348 SM Amazer×4 SPJ 1200m (マルチカラー) SUNLINE 71598540 #2(550159) 1348 SM Amazer×4 SPJ 1200m (マルチカラー) SUNLINE 71598540

1348 SM Amazer×4 SPJ 1200m (マルチカラー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●参考LB:38●標準値(d):400 注文コード71598540 品番#2(550159)
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る

究極の低水中抵抗が生み出す、絶対的感度。
Smooth Surface Processing(SSP)を採用し、糸に張り付く水中抵抗を最小限に抑え、いち早く深海へとジグを届け、深海でも意のままにジグを操れる
確かな操作感を実現。ねらう水深が深くなるほどにその性能は発揮され、唯一無二のラインとしてアングラーに確かな情報を伝えます。
SPJ専用のカラーパターンは「シンプル」に「解りやすい」カラーリング設定で、水深とアタリレンジの確認が明確。カラーピッチと発光鮮明度を抑えた特殊色製法により、ライン噛みのリスクを軽減させます。

仕様●参考LB:38●標準値(d):400 材質アルティメットPEライン グリーン&パープル&レッド&ブルー&オレンジ 寸法(m)巻量:1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする