ストラディック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)220 ギア比5.8 糸巻き量(号-m)PE:0.6-200, 0.8-150, 1-120 注文コード71599091 品番2500SHG(045836)
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は自重・ギア比・糸巻き量など11種類から選べます 他の種類を見る

Brand new standard
フラッグシップモデルの先進フィーチャーを搭載したストラディック。ギアの耐久性を大幅に向上させるインフィニティクロス。パワフルな巻き上げを実現するインフィニティドライブにより「巻き」の性能が向上。アンチツイストフィンはライントラブルを抑制し、キャスティングの安心感を高めます。ドラグワッシャーの耐久性を高めたデュラクロスが過酷な状況下でのファイトをサポートします。既存の性能を塗り替えたストラディック。シマノ・スピニングリールの新基準として、ひとつ上の世界を志すアングラーにお届けしたい1台です。

自重(g)220 ギア比5.8 糸巻き量(号-m)PE:0.6-200, 0.8-150, 1-120 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86 糸巻量(lb-m)ナイロン:5-110, 6-95, 8-70、フロロ:4-130, 5-100, 6-80 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 ドラグ力(Kg)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする