SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
ステラSW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71599136
品番
18000HG(040800)
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様
ベアリング数BB/ローラ―:2026/01/13
ハンドル長さ(mm)
85
自重(g)
875
ギア比
5.7
最大ドラグ(kg)
28
糸巻き量(号-m)
PE:5-500, 6-400, 8-300、ナイロン:10-310, 12-240, 14-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
129
糸巻量(mm-m)
ナイロン:0.52-310, 0.57-240, 0.62-200
ドラグ力(Kg)
17