※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5000HG(043610) スフェロスSW SHIMANO(シマノ) 71599170 5000HG(043610) スフェロスSW SHIMANO(シマノ) 71599170 5000HG(043610) スフェロスSW SHIMANO(シマノ) 71599170 5000HG(043610) スフェロスSW SHIMANO(シマノ) 71599170 5000HG(043610) スフェロスSW SHIMANO(シマノ) 71599170

スフェロスSW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71599170 品番 5000HG(043610)
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

いかなる時も釣り続けるために。
IPX-8相当の防水性能を誇るXシールドをはじめ、Xプロテクト、X-SHIP、HAGANEボディなど価格帯の常識を打ち破るテクノロジーを惜しげもなく搭載し、過酷なソルトシーンに対応するスフェロスSW。インフィニティドライブ、HAGANEギア、カーボンクロスワッシャも装備し、耐久性とともにパフォーマンスがいっそう向上。
またHAGANEギア、マシンカットアルミハンドルの採用で、自重は前モデルより50〜85g軽量化。近海における重要度が高い5000HG、6000HG、6000PG、8000HG、8000PGの5アイテムを網羅し、ジギングからキャスティングまで、ショア・オフショア問わず幅広いゲームに適応する。

仕様スプール径(mm)/ストローク(mm):54/19 ハンドル長さ(mm)65 自重(g)445 ギア比5.7 最大ドラグ(kg)10 糸巻き量(号-m)PE:2-350, 3-240, 4-170、ナイロン:4-200, 5-150, 6-130 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)97 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.33-200, 0.37-150, 0.40-130 ドラグ力(Kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする