メタニウムDC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)180 ギア比8.1 注文コード71599319 品番70XG RIGHT(046642)
販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は自重・ギア比など6種類から選べます 他の種類を見る

漆黒のネオバーサタイル
低慣性MGLスプールVは、立ち上がりの軽さ、伸びのバランスが良くバーサタイル性に優れる34/19mmを採用。ブレーキは、スプールの回転変化をマイコンにより瞬時に感知してブレーキ力を調整するDCブレーキを搭載。遠投性能と対バックラッシュ性能に優れるNEWファームウェアを採用。低振動化を図るS3Dスプール、サイレントチューンにより、キャスティングパフォーマンスを最大限に発揮します。また、滑らかな巻き上げのマイクロモジュールギアをX-SHIPで強固に支持。さらに、コアソリッドボディによる高剛性化と、自重の軽量化を両立しました。質感高く深みのある黒基調に仕上げた外観は、フィールドで映え、所有感を高揚させます。

仕様●スプール径(mm)/幅(mm):34/19●ベアリング数BB/ローラ―:2026/10/01 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)180 ギア比8.1 最大ドラグ(kg)5 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100, 14-90, 16-80, 20-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする