スコーピオンMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ギア比7.4 注文コード71599355 品番201HG LEFT(046901)
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はギア比など4種類から選べます 他の種類を見る

フリースタイルでモンスターを。
フリースタイルベイトリール スコーピオンMD。立ち上がり、伸びに優れるMGLスプールVはナイロン20lb-100mのハイラインキャパシティを備え、最大ドラグ力は5.5-6.0kgと、フリースタイル対応スペックを備えます。ブレーキはキャストフィール、遠投性能に優れるSVSインフィニティを搭載。中型〜大型ルアーまで、フリースタイルジャンルを幅広くカバーします。また、滑らかな巻き上げを実現するマイクロモジュールギア、それを強固に支持するX-SHIP、それらを覆うHAGANEボディなど、対大型魚でも安心の仕様です。

仕様●スプール径(mm)/幅(mm):35/23●ベアリング数BB/ローラ―:2026/07/01 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)215 ギア比7.4 最大ドラグ(kg)6 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)81 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165, 14-145, 16-120, 20-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする