エンゲツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71599389 品番151HG LEFT(043054)
販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

際立つフォール。レベルワインド連動で鯛ラバゲームが劇的に進化。
進化を止めない鯛ラバリール・エンゲツ。マイクロモジュールギア、X-SHIPがもたらす滑らかかつ強力な巻き上げはそのままに、レベルワインド連動スプール、フォールレバーを搭載して安定したフォールを演出。堅牢さを増したアルミのHAGANEボディが大鯛との力勝負を制します。アイテムは汎用性の高い100番に加え、ドテラ鯛ラバを見据えた150番をラインナップ。幅広いフィールドと戦略に応える鯛ラバリールの誕生です。

仕様●スプール径(mm)/幅(mm):32/22●ベアリング数BB/ローラ―:2026/07/01 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)220 ギア比7.8 最大ドラグ(kg)4 糸巻き量(号-m)PE:0.8-400, 1-330, 1.5-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする