マグネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)5 厚さ(mm)1.5 仕様表面磁束密度(mt):260 注文コード71600001 品番Φ5×1.5mm(100070)
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は直径・厚さ・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

Avail製Microcast Brake(マグネットブレーキ)に使われているネオジム磁石の各種サイズ単品販売です。
磁石の厚みを変えたり、個数を追加することでブレーキ力を調整することができます。
(厚くしすぎると接触によって性能が低下したり破損する可能性がありますので十分にご注意ください。)
また紛失時の予備としてもお使い下さい。
ネオジム磁石は希土類磁石の一種で、実用磁石としては最高の磁気特性を持ち強力な磁場を作り出します。
割れや欠けが少なく機械的強度にも優れています。
磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力が強いです。(磁石メーカーの説明より)
磁石の磁極方向を示すために、片側の面が赤くペイントされているものとペイントがされていないものがあります。
赤い面がN極になります。ペイントはこすると落とせます。

仕様表面磁束密度(mt):260 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)5 吸着力(kg)0.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする